Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 215 N2MA/C3

  • ERIKS:24004161
  • Fabricant:7316572442746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

356,63 €/ Unitéhors TVA

431,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
132 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
1.482 kg
Avec joint d'étenchéité
Non