Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 214 N2MA

  • ERIKS:23769230
  • Fabricant:7316571845869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

315,72 €/ Unitéhors TVA

382,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
120 kN
Charge statique
122 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
1.332 kg
Avec joint d'étenchéité
Non