388,01 €/ Unitéhors TVA
469,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 120 kN |
Charge statique | 122 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 1.332 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
269,13 €/ Unitéhors TVA
325,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026