Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 213 MA/C2L

  • ERIKS:13530177
  • Fabricant:7316571379715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

233,54 €/ Unitéhors TVA

282,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non