227,77 €/ Unitéhors TVA
275,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 96.5 kN |
Charge statique | 93 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.965 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |