Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 212 N2MA/C3

  • ERIKS:24004153
  • Fabricant:7316572346389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

218,30 €/ Unitéhors TVA

264,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
96.5 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.965 kg
Avec joint d'étenchéité
Non