Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 212 MA/C2L

  • ERIKS:13530176
  • Fabricant:7316571379708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

202,50 €/ Unitéhors TVA

245,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non