177,97 €/ Unitéhors TVA
215,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 85 kN |
Charge statique | 83 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 0.758 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
155,70 €/ Unitéhors TVA
188,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026