Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 210 MA/C3

  • ERIKS:23769223
  • Fabricant:7316576632006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

150,51 €/ Unitéhors TVA

182,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
65.5 kN
Charge statique
61 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.561 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

125,74 €/ Unitéhors TVA

152,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026