Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 209 MA

  • ERIKS:23769221
  • Fabricant:7316576631986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120,98 €/ Unitéhors TVA

146,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
56 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.509 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

112,25 €/ Unitéhors TVA

135,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026