116,12 €/ Unitéhors TVA
140,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 56 kN |
Charge statique | 49 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 0.455 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
102,16 €/ Unitéhors TVA
123,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026