Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 207 MA/C2LS1

  • ERIKS:13200698
  • Fabricant:7316576631917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156,65 €/ Unitéhors TVA

189,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non