95,95 €/ Unitéhors TVA
116,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 37.5 kN |
Charge statique | 30.5 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Poids | 0.25 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
85,27 €/ Unitéhors TVA
103,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026