209,05 €/ Unitéhors TVA
252,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 21.2 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Poids | 0.158 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |