216,42 €/ Unitéhors TVA
261,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 17 kN |
Charge statique | 11.4 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Poids | 0.079 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |