2 393,35 €/ Unitéhors TVA
2 895,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ10 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 35 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 242 kN |
Charge statique | 335 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |