264,47 €/ Unitéhors TVA
320,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Acier |
Poids | 0.387 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |