275,85 €/ Unitéhors TVA
333,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Acier |
Poids | 0.124 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |