208,35 €/ Unitéhors TVA
252,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 4300 |
Type | 4310 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 81.9 kN |
Charge statique | 69.5 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 1.65 kg |
224,65 €/ Unitéhors TVA
271,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026