Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4305 ATN9/C3

  • ERIKS:24002245
  • Fabricant:7316571673028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Glass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

51,32 €/ Unitéhors TVA

62,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4300
Type
4305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
31.9 kN
Charge statique
22.4 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.34 kg