40,57 €/ Unitéhors TVA
49,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 4300 |
Type | 4301 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 34000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Poids | 0.091 kg |