62,53 €/ Unitéhors TVA
75,66 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 4200 |
Type | 4208 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 37.1 kN |
Charge statique | 32.5 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.492 kg |
77,12 €/ Unitéhors TVA
93,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026