Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4205 ATN9

  • ERIKS:23757222
  • Fabricant:7316577004420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

36,43 €/ Unitéhors TVA

44,08 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4200
Type
4205
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.161 kg