Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision étanche S71916 CDGA/P4A

  • ERIKS:11615192
  • Fabricant:7316571884707
Image 1
Ajouter à la liste

559,81 €/ Unitéhors TVA

677,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S719..ACD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.374 kg