Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S7210 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12484956
  • Fabricant:7316575955649
Image 1
Ajouter à la liste

381,45 €/ Unitéhors TVA

461,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S70..ACD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel