Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S71920 ACDGA/P4A

  • ERIKS:11615194
  • Fabricant:7316571884752
Image 1
Ajouter à la liste

834,53 €/ Unitéhors TVA

1 009,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S719..ACD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.805 kg