Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S71913 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12484955
  • Fabricant:7316575970338
Image 1
Ajouter à la liste

405,71 €/ Unitéhors TVA

490,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S719..ACD
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel