Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S71910 ACDGA/P4A

  • ERIKS:11615179
  • Fabricant:7316572051450
Image 1
Ajouter à la liste

291,38 €/ Unitéhors TVA

352,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S719..ACD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.134 kg