605,66 €/ Unitéhors TVA
732,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | S70..ACE |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |