Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S7013 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13200927
  • Fabricant:7316575994297
Image 1
Ajouter à la liste

909,11 €/ Unitéhors TVA

1 100,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S70..CE
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels