596,49 €/ Unitéhors TVA
721,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | S70..ACE |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |