Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S7007 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200893
  • Fabricant:7316575985585
Image 1
Ajouter à la liste

274,50 €/ Unitéhors TVA

332,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S70..ACE
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel