Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S7006 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200888
  • Fabricant:7316575984052
Image 1
Ajouter à la liste

261,43 €/ Unitéhors TVA

316,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S70..ACE
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel