Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S7004 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200881
  • Fabricant:7316575981150
Image 1
Ajouter à la liste

241,70 €/ Unitéhors TVA

292,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S70..ACE
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel