Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S7003 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200877
  • Fabricant:7316575980146
Image 1
Ajouter à la liste

234,66 €/ Unitéhors TVA

283,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S70..ACE
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel