Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité S7001 CEGB/P4A

  • ERIKS:13200874
  • Fabricant:7316575978686
Image 1
Ajouter à la liste

231,44 €/ Unitéhors TVA

280,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S70..CE
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel