Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 729 CDGB/P4A

  • ERIKS:13199401
  • Fabricant:7316575974862
Image 1
Ajouter à la liste

241,81 €/ Unitéhors TVA

292,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel