Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7224 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174535
  • Fabricant:7316571167954
Image 1
Ajouter à la liste

1 692,90 €/ Unitéhors TVA

2 048,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
5.31 kg
Alternatives

1 618,29 €/ Unitéhors TVA

1 958,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026