Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7224 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002942
  • Fabricant:7316576626456
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

3 470,45 €/ Unitéhors TVA

4 199,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
80 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
10.62 kg