Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7222 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174525
  • Fabricant:7316577293893
Image 1
Ajouter à la liste

2 978,80 €/ Unitéhors TVA

3 604,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
9.06 kg