Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7221 CDGA/P4A

  • ERIKS:13199391
  • Fabricant:7316570357837
Image 1
Ajouter à la liste

1 226,74 €/ Unitéhors TVA

1 484,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel