Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7221 CD/P4ADGA

  • ERIKS:13199390
  • Fabricant:7316575956370
Image 1
Ajouter à la liste

2 514,82 €/ Unitéhors TVA

3 042,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
72 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels