Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7220 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002935
  • Fabricant:7316570912982
Image 1
Ajouter à la liste

1 098,73 €/ Unitéhors TVA

1 329,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
3.19 kg
Alternatives

1 098,54 €/ Unitéhors TVA

1 329,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026