Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7220 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174518
  • Fabricant:7316577293879
Image 1
Ajouter à la liste

2 252,40 €/ Unitéhors TVA

2 725,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
68 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
6.37 kg