2 186,80 €/ Unitéhors TVA
2 646,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..ACD |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 68 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 6.37 kg |
2 239,18 €/ Unitéhors TVA
2 709,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026