Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7219 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174513
  • Fabricant:7316577087591
Image 1
Ajouter à la liste

1 958,61 €/ Unitéhors TVA

2 369,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
64 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
5.284 kg