Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7219 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174510
  • Fabricant:7316570357929
Image 1
Ajouter à la liste

927,59 €/ Unitéhors TVA

1 122,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
2.642 kg
Alternatives

938,37 €/ Unitéhors TVA

1 135,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026