Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7218 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759697
  • Fabricant:7316570298451
Image 1
Ajouter à la liste

806,60 €/ Unitéhors TVA

975,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
2.22 kg
Alternatives

816,17 €/ Unitéhors TVA

987,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026