Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7218 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174506
  • Fabricant:7316576626449
Image 1
Ajouter à la liste

1 703,13 €/ Unitéhors TVA

2 060,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
60 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
4.43 kg