Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7218 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174502
  • Fabricant:7316576638664
Image 1
Ajouter à la liste

1 653,53 €/ Unitéhors TVA

2 000,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
60 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
4.43 kg
Alternatives

1 715,21 €/ Unitéhors TVA

2 075,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026